Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,IG MS Gew.G 1/4 Zoll 11,86mm EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351710
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     308,002
EAN/GTIN:
     4030875000382
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Innengewinde
Gewinde:
G 1/4 ″
Temperaturbereich:
-10 bis +90 °C
Marke:
EWO
Gewinde mm:
11,86 mm
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung messing, schnellkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, Armaturen, Druckluft, Druckluftkupplungen, Einhand-Kupplungen, Kupplung, Kupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
127
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,34*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,53*
€ 3,35*
Lager 1498
180
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,64*
€ 3,49*
5 Tage
1700
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,684*
€ 3,544*
2 Tage
119
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,80*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,26*
Ähnlich
ewo
308.021
ab € 2,31*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,52*
Ähnlich
PROMAT
4000351993
ab € 10,03*
Ähnlich
PROMAT
4000351912
ab € 1,76*
Ähnlich
ewo
308,041
ab € 2,37*
Ähnlich
ewo
308,001
ab € 2,02*
Ähnlich
PROMAT
4000351912
€ 2,30*
Ähnlich
ewo
308,025
ab € 2,47*
Ähnlich
ewo
308,023
ab € 2,26*
Ähnlich
ewo
308,024
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.