Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-/Industrieschlauch Admi®Star 602 ID 75 mm,3 Zoll L.20m Storz B ROLLE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000353623
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602-075-20
EAN/GTIN:
     4006918132204
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit · komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen, innen gummiert Decke: helles Polyestergarn, 2-fach gewebt Seele: SBR, schwarz, glatt Temperaturbereich: -20 °C bis + 80 °C Einsatzbereiche: Industrie, Baugewerbe Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Aggregatzustand: Fest
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
75 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Ausführung:
Storz B
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
- 20 bis + 80 °C
Wandstärke:
ca. 2 mm
Farbe:
weiß
Innenseele:
SBR
Einlagen:
helles Polyestergarn, 2F gewebt
Aussendecke:
Industrie-Garn
Innen-Ø (Zoll):
3 ″
Material:
SBR, helles Polyestergarn, 2F gewebt, Industrie-Garn
Höchsttemperatur:
80 °C
Außen-Ø:
79 mm
Beständigkeit Außen:
Abriebfest
Anwendungszweck:
Industrieschlauch
Marke:
ADMIRAL
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 20 m b-75, bauschlauch, bauschlauch 20m, Feuerlöschschlauch, Feuerlöschschläuche, Feuerwehrschläuche, Flachschläuche, Industrieschlauch
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
124
1
pro Meter
€ 5,45*
ab € 52,96*
€ 63,70*
3 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 53,49*
€ 64,80*
2 Tage
124
1
pro Meter
€ 4,99*
ab € 53,80*
€ 64,86*
5 Tage
124
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 52,66*
€ 65,58*
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 53,58*
€ 66,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 63,70*
€ 75,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,43*
€ 75,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,30*
€ 72,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,03*
€ 70,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 52,96*
€ 63,02
pro Meter
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
604-50-05
ab € 104,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
607-50-20
ab € 639,72*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
600-50-20
ab € 484,91*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603b-50-05
ab € 248,55*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603r-50-10
ab € 661,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.