Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klotz Industrie- und Bauschlauch Admi Star B / 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klotz Industrie- und Bauschlauch Admi Star B / 20 m
Klotz Industrie- und Bauschlauch Admi Star B / 20 m
Klotz Industrie- und Bauschlauch Admi Star B / 20 m
Klotz Industrie- und Bauschlauch Admi Star B / 20 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p945469
Hersteller:
     Klotz
Herst.-Nr.:
     4006918132204
EAN/GTIN:
     4006918132204
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Industrie- und Bauschlauch Admi®Star • Für Standardanwendungen • Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storz-Kupplungen • Innen gummiert • Flexibel, verrottungs- u. abriebfest • Erhöhte Flammbeständigkeit • Seele: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt • Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen • Temperaturbeständigkeit: von –20 °C bis + 80 °C
Weitere Informationen:
Material Decke:
Industrie-Garn
Material Seele:
SBR
Grundpreis:
Ja
Schlauchlänge:
20 m
Betriebsdruck:
10 bar
Hersteller:
Klotz
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
75 mm
Ausführung:
B
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Temperaturbereich max.:
80 °C
Schlauch-Ø innen:
75 mm
Schlauch-Ø außen:
79 mm
Rollenlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 20 m b-75, bauschlauch, bauschlauch 20m, Klotz, Industrie-, und, Admi, Star
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
124
1
pro Meter
€ 5,45*
ab € 52,96*
€ 63,70*
3 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 53,49*
€ 64,80*
2 Tage
124
1
pro Meter
€ 4,99*
ab € 53,80*
€ 64,86*
5 Tage
124
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 52,66*
€ 65,58*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 53,58*
€ 66,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,43*
€ 79,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,21*
€ 76,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,80*
€ 68,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,58*
€ 63,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 2,679* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
604-50-05
ab € 104,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
607-50-20
ab € 639,72*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
600-50-20
ab € 484,91*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603b-50-05
ab € 248,55*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603r-50-10
ab € 661,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.