Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADMIRAL 602-075-20 Bau-/Industrieschlauch Admi®Star 602 Innen-Ø 75 mm3 " Länge 2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ADMIRAL 602-075-20 Bau-/Industrieschlauch Admi®Star 602 Innen-Ø 75 mm3 " Länge 2
ADMIRAL 602-075-20 Bau-/Industrieschlauch Admi®Star 602 Innen-Ø 75 mm3 " Länge 2
ADMIRAL 602-075-20 Bau-/Industrieschlauch Admi®Star 602 Innen-Ø 75 mm3 " Länge 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976552899
Hersteller:
     Admiral
Herst.-Nr.:
     602-075-20
EAN/GTIN:
     4006918132204
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Bau-/Industrieschlauch Admi®Star 602 ID 75 mm,3 Zoll L.20m Storz B ROLLE verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit · komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen, innen gummiertDecke: helles Polyestergarn, 2-fach gewebtSeele: SBR, schwarz, glattTemperaturbereich: -20 °C bis + 80 °CEinsatzbereiche: Industrie, BaugewerbeWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Aggregatzustand: Fest
Weitere Informationen:
eClassID:
37110290
HerstellerNr:
602-075-20
Werksnummer:
4000353623
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
10,260000
Gewicht brutto Kg:
10,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Innen-Ø 75 mm
Produktart:
Bau-/Industrieschlauch
Ausfuehrung:
Länge 20 m Storz B
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
124
1
pro Meter
€ 5,45*
ab € 52,96*
€ 63,70*
3 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 53,49*
€ 64,80*
2 Tage
124
1
pro Meter
€ 4,99*
ab € 53,80*
€ 64,86*
Lager 1955
124
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 52,66*
€ 65,58*
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 53,58*
€ 66,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,58*
€ 78,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,92*
€ 76,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 60,91*
€ 72,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,01*
€ 70,22
pro Meter
ab 500 Meter
€ 52,66*
€ 62,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
604-50-05
ab € 104,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
607-50-20
ab € 639,72*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
600-50-20
ab € 484,91*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603b-50-05
ab € 248,55*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603r-50-10
ab € 661,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.