Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchtütenpapier KITRA CLASSIC ca.300g/m² L.ca.50m B.1,30m KIRCHNER


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000369705_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000369705_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000369705
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     MP62-120A
EAN/GTIN:
     4025262700174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie
Kartonmaterial aus der Milchtüten- oder Getränkekarton-Produktion · beidseitig PE-beschichtet · Originalware: Dekorbedruckung, Strohhalm- oder Verschlusskappenlöcher sind auf beiden Seiten mit jeweils 2 grauen Folienschichten kaschiert · Kaschierfolie sorgt für zusätzliche Stabilität · reißfest und wasserabweisend · universeller Einsatz als Bodenabdeckung im Innen- und Außenbereich sowie bei Maler-, Verputz- und sonstigen Renovierungsarbeiten · lange Standzeiten auch im Außenbereich – als Schutzmaßnahme unter einem Baugerüst geeignet · Farbe grau · Made in EU · 1 Palette = 25 Rollen
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
B x L:
1,30 x 50 m
Breite:
1,30 m
Länge:
ca. 50 m
Marke:
KIRCHNER
Weitere Suchbegriffe: Abdeckpapier, Milchtütenpapier
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,27*
€ 44,94*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 36,27*
€ 47,04*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 36,68*
€ 47,98*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 48,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,07*
€ 53,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,04*
€ 55,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,30*
€ 55,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,93*
€ 52,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,38*
€ 50,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,50*
€ 48,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,27*
€ 43,16
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7254* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,54*
Ähnlich
Kirchner
MP58-13BA
ab € 30,41*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,73*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,17*
Ähnlich
Kirchner
MA252
ab € 36,02*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,42*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,80*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.