Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchtütenpapier KITRA CLASSIC ca.300g/m² L.ca.50m B.1,30m KIRCHNER


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000369705
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     MP62-120A
EAN/GTIN:
     4025262700174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie
Kartonmaterial aus der Milchtüten- oder Getränkekarton-Produktion · beidseitig PE-beschichtet · Originalware: Dekorbedruckung, Strohhalm- oder Verschlusskappenlöcher sind auf beiden Seiten mit jeweils 2 grauen Folienschichten kaschiert · Kaschierfolie sorgt für zusätzliche Stabilität · reißfest und wasserabweisend · universeller Einsatz als Bodenabdeckung im Innen- und Außenbereich sowie bei Maler-, Verputz- und sonstigen Renovierungsarbeiten · lange Standzeiten auch im Außenbereich – als Schutzmaßnahme unter einem Baugerüst geeignet · Farbe grau · Made in EU · 1 Palette = 25 Rollen
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
B x L:
1,30 x 50 m
Breite:
1,30 m
Länge:
ca. 50 m
Marke:
KIRCHNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckpapier, Milchtütenpapier
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,27*
€ 44,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 36,27*
€ 47,04*
Lager 1690
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 36,68*
€ 47,98*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 48,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,07*
€ 53,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,98*
€ 57,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,53*
€ 55,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,52*
€ 55,36
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 46,50*
€ 55,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,39*
€ 52,82
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 44,37*
€ 52,80
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 44,36*
€ 52,79
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 44,35*
€ 52,78
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 44,34*
€ 52,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,13*
€ 51,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,21*
€ 49,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,54*
Ähnlich
Kirchner
MP58-13BA
ab € 30,41*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,73*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,17*
Ähnlich
Kirchner
MA252
ab € 36,02*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,42*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,80*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.