Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchtütenpapier CLASSIC 50 m x 1,30 m Qualität ca. 330-360 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Milchtütenpapier CLASSIC 50 m x 1,30 m Qualität ca. 330-360 g/m²
Milchtütenpapier CLASSIC 50 m x 1,30 m Qualität ca. 330-360 g/m²
Artikel-Nr.:
     157-MP62-120A
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     MP62-120A
EAN/GTIN:
     4025262700174
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie

Milchtütenpapier CLASSIC

Eigenschaften:
  • beidseitige graue PE-Beschichtung
  • verschlossenes Trinkhalmloch
  • sehr hohe Standzeit
  • Ideal für den Außenbereich
  • weicht bei Flüssigkeitseinwirkung nicht auf
  • abdampfbar und abkehrbar
Weitere Informationen:
Breite:
1,3 m
Länge:
50 m
Grammatur:
330-360 g/m²
Fläche:
65 m²
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Milchtütenpapier, Milchtütenkarton, Abdeckvlies, Malervlies, Malerarbeiten, Renovierung, Abdecken, Schützen, Abdeckpapier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,38*
€ 44,89*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 35,97*
€ 46,71*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 36,77*
€ 48,09*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 36,09*
€ 48,41*
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 40,97*
€ 52,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,89*
€ 53,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,96*
€ 52,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,35*
€ 48,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,54*
€ 45,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,38*
€ 40,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6876* pro Meter)
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,55*
Ähnlich
Kirchner
MP58-13BA
ab € 30,31*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,74*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,17*
Ähnlich
Kirchner
MA252
ab € 36,07*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,45*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,80*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.