Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Resistant Gr.11 leuchtend gelb/schwarz EN 388 PSA II ELYSEE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371184
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0881-11
EAN/GTIN:
     4025888234893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Kunstfasern · Premium-Qualität · hervorragende Passform · Beschichtung: Nitril gesandet, schwarz · Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl · Innenhandverstärkung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung: paarweise, mit Eurolochung · Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen, Gerüstbau Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtend gelb/schwarz
Größe:
11
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
ELYSEE
Ausführung:
Handrücken-/Finger Vinyl,Klettverschluss
Material:
Kunstfaser
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,22*
6
€ 4,90*
ab € 7,05*
€ 9,65*
1 Tag
15
8
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,43*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 10,55*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 7,47*
€ 10,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0881-10
ab € 7,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0881-09
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.