Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Gr.10 grün EN 388,EN 374 PSA III ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371531
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3450/10
EAN/GTIN:
     4029201014490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 EN · EN 374-3 · Kat. III · Material: Nitril · vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · gutes Tastgefühl · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · chemikalienbeständig und lebensmittelgeeignet · Anwendung: für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, WerkstättenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 0· Stichfestigkeit: 2· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Ausführung: lebensmittelgeeignet· Stärke ca.: 0,40mm· Norm: EN 388, EN 374· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 %
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
320 mm
Farbe:
grün
Marke:
ASATEX
Material:
Nitril mit BW-Beflockung
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe asatex gr 10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, Abriebfestigkeit Level 4, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 0
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,93*
Lager 1498
564
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,45*
€ 2,00*
3 Tage
423
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,02*
1 Tag
564
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,06*
5 Tage
564
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 1,63*
€ 2,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3450/9
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.