Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Lebensmittelhandschuh
>
Artikel
Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691 Gr.8 blau EN 388,EN 511 PSA II
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000371615
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
069108142X
EAN/GTIN:
4008198769187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 511 · EN 388 · Kat. II · Kälteschutz mit Slip-Stop-Profil bis -50 °C · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · Kälte kann durch den Strickbund kaum in den Handschuh eindringen · gute Feinfühligkeit und Passform, auch bei Nässe · atmungsaktiv · extrem gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · Anwendung: Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, BauwirtschaftWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Ausführung: Thinsulate, lebensmittelunbedenklich· Norm: EN 388, EN 511· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
8
Länge ca.:
300 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Material:
Nylon mit PVC-Profilierung
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handschutz
>
Kälteschutzhandschuhe
>
Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691 HONEYWELL
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
kcl winterhandschuh
,
thermohandschuh
,
montagehandschuh schwarz
,
Abriebfestigkeit Level 2
,
Kältehandschutz
,
Schutzhandschuhe
,
Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 9,96*
Lager 2478
1 Tag
10
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 10,35*
Lager 1690
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 10,38*
Lager 1498
1 Tag
10
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 8,76*
€ 10,47*
Lager 1955
7 Tage
90
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 8,84*
€ 10,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 104,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691, Kategorie II, schwarz, PVC/Thinsulate, 330mm, Größe 9
KCL
069109142X
ab € 8,39*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691 Gr.10 blau EN 388,EN 511 PSA II
KCL
069110142X
ab € 8,37*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691 Gr.11 blau EN 388,EN 511 PSA II
KCL
069111142X
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen