Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691 Gr.8 blau EN 388,EN 511 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000371615
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069108142X
EAN/GTIN:
     4008198769187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
nach EN 511 · EN 388 · Kat. II · Kälteschutz mit Slip-Stop-Profil bis -50 °C · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · Kälte kann durch den Strickbund kaum in den Handschuh eindringen · gute Feinfühligkeit und Passform, auch bei Nässe · atmungsaktiv · extrem gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · Anwendung: Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, BauwirtschaftWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Ausführung: Thinsulate, lebensmittelunbedenklich· Norm: EN 388, EN 511· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 10,14*
Lager 2478
10
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 10,60*
2 Tage
10
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 8,90*
€ 10,74*
8 Tage
30
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 8,84*
€ 10,84*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 11,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 90 Paar
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paar
ab 300 Paar
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
069110142X
ab € 8,33*
Ähnlich
KCL
069109142X
ab € 8,34*
Ähnlich
KCL
069111142X
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.