Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Butoject 898 Gr.10 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371645
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     089810111X
EAN/GTIN:
     4008198789802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk · geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen · gasundurchlässig · erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen · Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmittelngeeignet für:· Säuren und Laugen· Glykole und Glycerin· kurzkettige Ester· kurzkettige Ketone und Aldehyde· Nitrile· Weichmacher (DMP, DOP, ...)nicht geeignet für:· aliphatische Kohlenwasserstoffe· aromatische Kohlenwasserstoffe und ChlorkohlenwasserstoffeWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Ausführung: glatt, gepudert, Rollrand· Stärke ca.: 0,7mm· Norm: EN 388, EN 374· Chemikalienfestigkeit: B = Aceton / C = Acetonitril / I = Ethylacetat / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 %
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Butylkautschuk
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 16,32*
€ 21,38*
5 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 22,20*
6 Tage
137
1
€ 5,95*
ab € 18,64*
€ 23,11*
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 19,00*
€ 23,49*
Lager 1498
108
1
€ 5,45*
ab € 19,00*
€ 23,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
720-8
ab € 2,79*
Ähnlich
KCL
720-9
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL
089808111X
ab € 17,68*
Ähnlich
KCL
089809111X
ab € 17,64*
Ähnlich
KCL
072010141E
ab € 2,85*
Ähnlich
KCL
072011141E
ab € 2,82*
Ähnlich
KCL
072008141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.