Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Aqua Guard Gr.8 blau EN 388 PSA II PA m.Latex/Latex OPTIFLEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371838
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0545-08H
EAN/GTIN:
     4025888253481
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat.II · Material: 100% Polyamid (Nylon) · 1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, blau, 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, dunkelblau · Lebensmitteleignung nach LFGB § 31· Feinstrick · nahtlos 13 G · sehr flexibel · gesandete Latexbeschichtung für gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich · Anwendung: Lebensmittelbereich, Montagearbeiten, Lager und Logistik und HandwerksbereichWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
8
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
OPTIFLEX
Ausführung:
Innenhand gesandet, Lebensmitteleignung
Material:
Polyamid m.Latex/Latex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,77*
1 Tag
257
30
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,17*
Lager 1498
269
1
€ 6,95*
ab € 1,49*
€ 2,37*
2 Tage
430
1
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 2,49*
3 Tage
322
1
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-10
ab € 1,34*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-11
ab € 1,33*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-09
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.