Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex® 11-925 Gr.8 blau EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371868
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11925080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: feinmaschiges Spandex® / Nylongewebe mit Nitril-Beschichtung · ölabweisend · sicherer Ölgriff, erhöhte Flexibilität, hohe Tastsensibilität · erster leichtgewichtiger Handschuh der HyFlex®-Serie mit 3/4-Beschichtung · extrem leichter, ölabweisender Mehrzweckhandschuh mit einem sicheren Ölgriff · Anwendung: Sortierung und Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten, Montage von öligen Werkstücken, Wartungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
8
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Marke:
ANSELL
Ausführung:
Strickbund, 3/4-Beschichtung
Material:
Elasthan/Nylongewebe mit Nitril
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, arbeitshandschuhe ansell, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 3,80*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,93*
€ 3,85*
2 Tage
24
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,03*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,09*
Lager 1498
12
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,48*
€ 4,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11925100
ab € 2,73*
Ähnlich
Ansell
11925110
ab € 2,81*
Ähnlich
Ansell
11925060
ab € 2,79*
Ähnlich
Ansell
11925070
ab € 2,86*
Ähnlich
Ansell
11925090
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.