| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000386475 Herst.-Nr.: 4735 EAN/GTIN: 5715205005716 |
| | |
|
| | |
| zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride · 5 L mit der hochwirksamen Dekon-Lösung für Haut, Flächen und Bekleidung · zur Dekontamination von mehreren Personen oder Flächen bis zu 50 m² Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5 l | Marke: | PLUM | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminationszelt, Druckpumpzerstäuber, Drucksprühgerät, Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, mobile körperdusche, Augendusche, Augennotdusche, Augennotfalldusche, Augenspülung, Gesichtsdusche, Körpernotfalldusche, Notdekon |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 799,33* | € 856,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 802,71* | € 857,56* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 836,74* | € 891,41* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 840,76* | € 892,98* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 827,69* | € 899,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|