Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Körperdusche 5l PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000386475
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4735
EAN/GTIN:
     5715205005716
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekon-Dusche
Dekon-Zelt
Dekontaminationsdusche
Dekontaminationskabine
zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride · 5 L mit der hochwirksamen Dekon-Lösung für Haut, Flächen und Bekleidung · zur Dekontamination von mehreren Personen oder Flächen bis zu 50 m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
5 l
Marke:
PLUM
VERORDNUNGWERT:
171
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
REACH - Flammpunkt °C:
171
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dekontaminationszelt, Gefahrguttank, Gefahrstofftank, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, plum notfalldusche, dekon dusche, Augendusche, Augennotdusche, Augennotfalldusche, Augenspülung, Gesichtsdusche, Körpernotfalldusche, Notdekon
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 781,21*
€ 917,17*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 795,80*
€ 936,43*
Lager 4BULW
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,57*
€ 942,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 833,76*
€ 955,65*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 849,29*
€ 976,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,50*
€ 1.121,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,07*
€ 1.113,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,83*
€ 1.075,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,55*
€ 1.039,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,57*
€ 978,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,33*
Zubehör
Söhngen
1012087
ab € 20,55*
Zubehör
Ambratec
11689003
ab € 32,53*
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,23*
Zubehör
Plum
BR315075
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.