| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976790153 Herst.-Nr.: 4735 EAN/GTIN: 5715205005716 |
| |
|
| | |
| Mobile Körperdusche 5l PLUM zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride · 5 L mit der hochwirksamen Dekon-Lösung für Haut, Flächen und Bekleidung · zur Dekontamination von mehreren Personen oder Flächen bis zu 50 m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 40030104 | HerstellerNr: | 4735 | Werksnummer: | 4000386475 | Länge netto mm: | 570,00 | Breite netto mm: | 220,00 | Höhe netto mm: | 800,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mobile Körperdusche | Ausfuehrung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminationszelt, Druckpumpzerstäuber, Drucksprühgerät, Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Gefahrguttank, Gefahrstofftank, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, mobile körperdusche |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,65* | € 844,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 778,24* | € 845,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 793,92* | € 866,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,92* | € 870,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,76* | € 880,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|