Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Solidstar Soft 1463 Gr.10 grau EN 388 PSA II 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391190
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1463-10
EAN/GTIN:
     4041095146347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat.II · Material: Nylon/Elastan mit Nitril-Schaum-Beschichtung · atmungsaktive Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · weich und strapazierfähig · perfekte Passform · kühlender Effekt durch offenen Handrücken · sowohl für grobe als auch für feine Präzisionsarbeiten geeignet · Öko-Tex® zertifiziert · Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Automobilindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
10
Länge ca.:
220 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/Elastan mit Nitrilschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
LEIPOLD
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,59*
3 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,88*
Lager 1498
168
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,43*
€ 1,89*
1 Tag
101
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,50*
€ 1,98*
5 Tage
144
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.