Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IN 21 1 Zoll Innen-6-kant SW 22mm L.90mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000770761
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6181360
EAN/GTIN:
     4010886618134
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
für Innensechskant-Schrauben · 25 mm (1 ″)-Vierkantantrieb · Sockel aus CV-Stahl · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl · manganphosphatiert · gerändelt · handbetätigt · DIN 7422 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25 / ISO1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
90 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
Innen-6-kant
Antriebsvierkant:
1 ″
Norm:
DIN 7422
Modell:
6181360
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 41,40*
€ 50,36*
Lager 1498
38
1
€ 5,45*
ab € 41,47*
€ 50,41*
1
€ 4,90*
ab € 41,05*
€ 51,30*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,69*
€ 51,66*
1 Tag
38
2
Frei Haus
ab € 41,64*
€ 52,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,86*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 370,15*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,01*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 125,02*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,24*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.220,72*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,69*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,80*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
6175710
ab € 82,36*
Ähnlich
Gedore
6175980
ab € 85,95*
Ähnlich
Gedore
6181010
ab € 38,75*
Ähnlich
Gedore
6181280
ab € 40,00*
Ähnlich
Gedore
6181440
ab € 42,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.