Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz TX 30 3/8 Zoll E E11 L.28mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000771160
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6250860
EAN/GTIN:
     4010886625088
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
10,0 mm (3/8 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · DIN 3120 / ISO 1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Größe:
E11
Länge:
28 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
E
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3120 - C 10 / ISO 1174
Modell:
6250860
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 9,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 9,67*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 7,21*
€ 9,68*
11 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 9,80*
Lager 1498
3
1
€ 6,95*
ab € 7,52*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,11*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,02*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,97*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,26*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,92*
Ähnlich
Gedore
6250940
ab € 7,23*
Ähnlich
Gedore
6251080
ab € 7,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.