Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D32 3/4 Zoll 12-kant SW 36mm L.59,5mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000771299
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6272830
EAN/GTIN:
     4010886627280
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
20,0 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · UD-Profil · CV-Stahl · verchromt · gerändelt · DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 mm
Länge:
59,5 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
6272830
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 14,22*
€ 18,59*
Lager 1498
34
1
€ 5,45*
ab € 14,39*
€ 18,69*
1
€ 5,90*
ab € 13,90*
€ 18,79*
3 Tage
31
1
€ 5,49*
ab € 14,69*
€ 19,13*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,73*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,95*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,91*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 298,77*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,24*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,49*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,96*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 857,18*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,89*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,62*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,34*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,58*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 38,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.