Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D32 3/4 Zoll 12-kant SW 41mm L.62,5mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000771301
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6273050
EAN/GTIN:
     4010886627303
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
20,0 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · UD-Profil · CV-Stahl · verchromt · gerändelt · DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Länge:
62,5 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
6273050
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 22,19*
€ 28,09*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 22,31*
€ 28,23*
1
€ 4,90*
ab € 21,61*
€ 28,37*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,58*
€ 28,60*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 22,89*
€ 29,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,95*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,91*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 298,77*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,24*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,49*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,96*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 857,18*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,89*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,62*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,34*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,58*
Ähnlich
Gedore
6272910
ab € 13,93*
Ähnlich
Gedore
6273130
ab € 23,15*
Ähnlich
Gedore
6273210
ab € 27,22*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 38,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.