Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000775307 Herst.-Nr.: 7697970 EAN/GTIN: 4002805782002 |
| |
|
| | |
| geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für DrehmomentschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· S: 17.5mm· Oberfläche: mattverchromt· Innensechskant mm: 7,94mm· Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Aufnahme mm: | 9 x 12 mm | Innensechskant: | 5/16 ″ | Marke: | GEDORE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,88* | € 37,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,78* | € 37,80* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,32* | € 38,08* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,50* | € 38,39* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,75* | € 38,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|