Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802750, "Einsteck-Bithalter 5/16"" 9x12mm-4kt. Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610114
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7697970
EAN/GTIN:
     4002805782002
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
gedore einsteckbithalter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802750, Einsteck-Bit-Halter , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl , Für Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
52 GRAMM
Antriebs-6-kant:
5/16 Zoll
Schaft:
9 x 12 mm
Breite:
16,0 mm
Höhe:
12,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7697970
Weitere Suchbegriffe: bithalter einsteckwerkzeug, Drehmomentschlüssel, EINSTECK-BITHALTER, Bolzenausdreher, Stehbolzenausdreher, 7812-00, 4002805782002, 7697970, 440095, 1486444
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 30,88*
€ 37,79*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 30,78*
€ 37,80*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 31,32*
€ 38,08*
Lager 260
29
1
€ 4,95*
ab € 31,50*
€ 38,39*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,75*
€ 38,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 108,17*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 333,14*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,08*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 110,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.