Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressbacke Vario-Press SV 32-34 kN NW 22mm Spezialstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger 015214X Rohrleistungspresse
Rothenberger 015214X Rohrleistungspresse
Artikel-Nr.:
     1498-4000781002
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     015214X
EAN/GTIN:
     4004625015070
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings · geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32–34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme · DURA LAZR TEC Verfahren · partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen, dies führt zu minimalem Verschleiß und hoher Konturtreue · in Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger · 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger · Langzeit-KorrosionsschutzWeitere technische Eigenschaften:· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Nennweite:
22 mm
axiale Schubkraft:
32 - 34 kN
passend zu:
ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC, ROMAX AC ECO
Marke:
ROTHENBERGER
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,66*
€ 96,76*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,81*
€ 100,05*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 83,36*
€ 100,14*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,32*
€ 100,57*
€ 4,80*
ab € 84,52*
€ 101,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
015212X
ab € 80,00*
Ähnlich
Rothenberger
015213X
ab € 80,60*
Ähnlich
Rothenberger
015215X
ab € 80,21*
Ähnlich
Rothenberger
015216X
ab € 79,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.