Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-134852 Herst.-Nr.: 015214X EAN/GTIN: 4004625015070 |
| |
|
| | |
| Pressbacke Standard V/SV - Langzeitkorrosionsschutz - Spezialstahl, geschmiedet - 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik für hohe Genauigkeit und Stabilität - Durchgehende Bolzen verringern die Bruchgefahr - Geeignet für Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 bis 34 kN mit passender Backenaufnahme - Zum systemkonformen Verpressen von Metall-Fittingen Typ V/SV Geeignet für Broen BALLOFIX PRES, COMAP Sudo-Press Cu, F.B.Q. BARONIO, BQ pres, Frabo Pressfitting, +GF+ PRESS FIT Niro San, IBP press Gas, Nussbaum Optiflex Plus, SANHA Pressfittings, NiroSan Presssystem, Seppelfricke Distribuzione MTSD, Viega Profipressm profipress G/profipress Therm, Viega sanpress, sanpress INO. - Größe V / SV 22 Weitere Informationen: | | Größe: | V / SV 22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: -, Pressmaschine, Rothenberger |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 80,07* | € 99,20* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,83* | € 103,62* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 84,57* | € 103,72* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 84,26* | € 104,08* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,28* | € 104,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|