Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 27MTZ-015214X Herst.-Nr.: 015214X EAN/GTIN: 4004625015070 |
| | |
|
| | |
| Die ROTHENBERGER Pressbacken in bewährter Material- und Fertigungsqualität eignen sich zum systemkonformen Verpressen von Fittingen aus Metall oder Kunststoffsystemen. Mit der Anwendung eines spezielles Härtverfahrens, der DURA LAZR TEC Technologie, und der partiellen Läserhärtung, wird ein präzises und sicheres Verpressen bei gleichzeitiger erhöhter Langlebigkeit ermöglicht. Die Folge ist ein minimierter Verschleiß und 100% mehr Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Des Weiteren unterstützt ein Langzeit-Korrosionsschutz die Langlebigkeit der Pressbacken. Mit der Verwendung eines hochbelastbaren Spezialstahls, eignen sich die Pressbacken für alle Pressmaschinen mit einer axialen Schubkraft von 32 - 34kN. Weitere Informationen: | | Pressbackensystem: | Pressbacke Standard | Pressbacken Kontur: | SV | Arbeitsbereich Durchmesser: | 22 – 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressbacke für Fitting, Presszange, Pressbacke für Pressfittinge, Pressbacken für Fitting, Presszangen, Pressbacken für Pressfittinge |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 27MTZ | | | | | | € 4,90* | ab € 80,07* | € 99,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,83* | € 103,62* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 84,57* | € 103,72* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 84,26* | € 104,08* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,28* | € 104,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 27MTZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 27MTZ | | Versand: Lager 27MTZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|