Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandrohrzange ALUDUR Gesamt-L.1200mm Spann-W.168mm f.Rohre 6 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000781065_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000781065_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000781069
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70168
EAN/GTIN:
     4004625401156
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
gerade · Gewichtsvorteil von ca. 40% durch extrem leichte Aluminiumlegierung · Doppel-T-Griff · geschmiedete Backen und Haken · Haken federnd gelagert · fein geschliffen · Verschleißteile (Backen, Haken) auswechselbar · selbstklemmend · versetzte Verzahnung · induktiv gehärtetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8420g· Farbe: rot· Material: Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Spannweite:
168 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Länge:
48 ″
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
6 ″
für Rohre mm:
152,4 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,60*
€ 362,40*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 323,84*
€ 362,44*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 324,53*
€ 363,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 324,26*
€ 364,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,12*
€ 369,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,44*
€ 431,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,03*
€ 403,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,71*
€ 397,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,84*
€ 385,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70160
ab € 53,72*
Ähnlich
Rothenberger
70161
ab € 63,56*
Ähnlich
Rothenberger
70162
ab € 89,88*
Ähnlich
Rothenberger
70163
ab € 176,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.