Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Rohrzange 1200mm Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhand-Rohrzange 1200mm Rothenberger
Einhand-Rohrzange 1200mm Rothenberger
Artikel-Nr.:
     4012-792800
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70168
EAN/GTIN:
     4004625401156
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Einhand-Rohrzange ALUDUR

• Doppel-T-Profilgriff
• Geschmiedete Backen und Haken
• Monoblock-Körper aus sehr leichter Aluminiumlegierung
• Selbstklemmend an Rohren und Muttern
• Haken federnd gelagert
• Schnelles Voreinstellen des Rohr-Ø über Skala auf Haken
• Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung

Hinweis: Ca. 40 % Gewichtersparnis gegenüber vergleichbaren Werkzeugen mit Stahlkörper.

Weitere Informationen:
für Rohre:
6 Zoll
Spannweite:
168 mm
Länge:
1200 mm
Markenname:
ROTHENBERGER
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
70168
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,60*
€ 362,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 323,84*
€ 362,44*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 324,53*
€ 363,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 324,26*
€ 364,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,12*
€ 369,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,40*
€ 431,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,33*
€ 422,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,67*
€ 397,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,60*
€ 385,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70160
ab € 53,72*
Ähnlich
Rothenberger
70161
ab € 63,56*
Ähnlich
Rothenberger
70162
ab € 89,88*
Ähnlich
Rothenberger
70163
ab € 176,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.