Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandrohrzange ALUDUR Gesamt-L.1200mm Spann-W.168mm f.Rohre 6 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000781069
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70168
EAN/GTIN:
     4004625401156
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
gerade · Gewichtsersparnis von 40% gegenüber der Stahlausführung durch Aluminiumlegierung · auswechselbare Backen und Haken: Für den mühelosen Austausch von Verschleißteilen · geschmiedete Backen: robust und langlebig · Skala auf dem Haken: schnelles Voreinstellen des Rohrdurchmessers · Doppel-T-Profil: Gewichtssparend und hoch belastbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 8420g · Farbe: rot · Material: Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Spannweite:
168 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Länge:
48 ″
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
6 ″
für Rohre mm:
152,4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,60*
€ 362,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 323,84*
€ 362,44*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 324,53*
€ 363,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 324,26*
€ 364,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,12*
€ 369,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,90*
€ 433,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,74*
€ 420,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 353,72*
€ 420,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,69*
€ 403,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 338,67*
€ 403,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 338,66*
€ 403,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 338,65*
€ 402,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70160
ab € 53,72*
Ähnlich
Rothenberger
70161
ab € 63,56*
Ähnlich
Rothenberger
70162
ab € 89,88*
Ähnlich
Rothenberger
70163
ab € 176,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.