Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 10000g Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000811225
Hersteller:
     NOVALIA Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     5027031000
EAN/GTIN:
     4016134500442
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
DIN 1042 · geschmiedete Qualität · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 10000g · Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
10000 g
Stiellänge:
900 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,45*
ab € 116,63*
€ 117,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,48*
€ 128,79*
Frei Haus
ab € 106,02*
€ 128,80*
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 108,68*
€ 129,55*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 108,96*
€ 130,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,92*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 17,52*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 20,22*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 24,22*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 27,02*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027034000
ab € 32,76*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027035000
ab € 37,53*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027036000
ab € 60,41*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027038000
ab € 65,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.