Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 5027031000 Vorschlaghammer 10630g 900mm DIN 17200 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q091333
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027031000
EAN/GTIN:
     4016134500442
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Der Peddinghaus Vorschlaghammer ist ein robustes Werkzeug mit einem Gewicht von 10 kg und einer Länge von 900 mm. Der Hammer verfügt über einen hochwertigen Hickorystiel, der nach DIN 1042 gefertigt ist, und bietet eine hervorragende Handhabung sowie hohe Bruchfestigkeit. Der Hammerkopf besteht aus Stahl der Güte C 45 / DIN 17200, der für seine Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bekannt ist.
Lieferumfang:
Vorschlaghammer 10 kg
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Gewicht:
10630 g
Material (Stiel):
Hickory Holz
DIN-Norm:
DIN 17200
Produkt-Art:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: Peddinghaus, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 116,63*
€ 117,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,71*
€ 128,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,24*
€ 128,74*
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 109,09*
€ 129,47*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 130,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,91*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 17,51*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 20,31*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 24,23*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 26,79*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027034000
ab € 32,81*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027035000
ab € 37,62*
Ähnlich
Peddinghaus
5027036000
ab € 60,01*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027038000
ab € 65,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.