Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Power Bar Gesamtlänge 350 mm, ovaler Korpus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000812055
Hersteller:
     NOVALIA Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     7187350010
EAN/GTIN:
     3303807187354
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
peddinghaus nageleisen
ovale Form mit verstärktem Abschnitt an der Stelle, auf die die Kraft ausgeübt wird · 60% größere lineare Hebelwirkung · einfachstes Herausziehen des Nagels
Weitere Informationen:
Ausführung:
oval
Gesamtlänge:
350 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Modell:
Power Bar
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nageleisen 350mm, Brechstange, Kuhfuß
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,27*
€ 14,76*
3 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 11,45*
€ 14,80*
1
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 14,80*
Lager 1498
20
1
€ 5,45*
ab € 11,70*
€ 15,25*
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.