Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus Powerbar 7187350010 7187350010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A064772
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     7187350010
EAN/GTIN:
     3303807187354
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
peddinghaus nageleisen
Powerbar 14'' - Die neuen Power Bar Nageleisen verfügen über eine 60 %ige größere Hebelwirkung. patent pending. Einfachstes Herausziehen des Nagels. Optimierte Zugänglichkeit: Im Gegensatz zu anderen Nageleisen kann das Power Bar durch den optimierten Winkel am günstigsten Punkt mit der ganzen Hand gefasst werden. Dies verbessert die Kraftübertragung. Die breite, spitz zulaufende Schneide die auch in tiefe Bereiche passt, lässt sich leicht überall einsetzen. Der breite, stabile Fuß gewährleistet eine perfekte Stabilität beim Anheben oder Ziehen des Nagels. Durch die ovale Form liegt das Power Bar perfekt in der Hand. Aus einem Stück geschmiedet, induktionserhitzt und bei 1.200°C gesenkgeschmiedet. Im Ofen ausgehärtete Epoxy-Lackierung. Europäische Stahlqualität für Profis. Hergestellt in Frankreich!
Features:
Powerbar 14''
350 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nageleisen 350mm, Peddinghaus, steckbeitel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,27*
€ 14,76*
3 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 11,45*
€ 14,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 14,80*
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 11,70*
€ 15,25*
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.