Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen 141-300 L.300mm B.15mm D.12mm chroma.PVC-Handgriff GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000812537
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1471945
EAN/GTIN:
     4010883100977
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen gedore
hebeleisen
mit ergonomischem PVC-Handgriff · geschmiedet aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl chromatiert · in der ganzen Länge gehärtet · besonders zäh und nahezu unverwüstlich Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 230g · Griff: PVC-Handgriff · Material: Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl · Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
15 mm
Oberfläche:
chromatiert
Marke:
GEDORE
Weitere Suchbegriffe: Biegeeisen, Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
5
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 15,19*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 11,43*
€ 15,46*
Lager 1498
35
1
€ 5,45*
ab € 11,57*
€ 15,49*
1
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 15,52*
1
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1471937
ab € 12,36*
Ähnlich
Gedore
1471929
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.