Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichaxt Schneiden-B.45mm Gesamt-L.450mm m.Seitenfasen,Schneide fein pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000815580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1592874
EAN/GTIN:
     4010905410459
Suchbegriffe:
Stichaxt
Stoßaxt
stichaxt ochsenkopf
stichaxt
CV-Stahl · 3-schneidig mit Seitenfasen · Schneide poliert · blau lackiertWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Seitenfasen, Schneide fein poliert
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
450 mm
Schneidenbreite:
45 mm
Marke:
OCHSENKOPF
Material:
CV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Holzspalthammer, Stichäxte
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 47,35*
€ 56,73*
Lager 1498
70
1
€ 5,45*
ab € 47,34*
€ 56,74*
3 Tage
82
1
€ 4,79*
ab € 48,35*
€ 57,95*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 49,72*
€ 59,26*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 50,30*
€ 60,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.