Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichaxt mit Seitenfase 450mm Ochsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichaxt mit Seitenfase 450mm Ochsenkopf
Stichaxt mit Seitenfase 450mm Ochsenkopf
Stichaxt mit Seitenfase 450mm Ochsenkopf
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010905410459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010905410459
Suchbegriffe:
Stichaxt
Stoßaxt
stichaxt ochsenkopf
stichaxt
Stichaxt OX 410

• Chrom-Vanadium-Stahl • 3-schneidig, fein poliert, mit Seitenfasen • Zum Bearbeiten von Holzflächen, z. B. Holzbalken

Weitere Informationen:
Abmessungen:
450 x 45 mm
Abmessung:
450 x 45 mm
udf_EDE_Katalog:
29333179
Gesamtlänge:
450 mm
Schneidenbreite:
45 mm
Herstellerartikelnummer:
1592874
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Markenname:
Ochsenkopf
Weitere Suchbegriffe: mit, Seitenfase, Ochsenkopf, Stichäxte, Axt, QR4026256, Äxte, 00000000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 47,35*
€ 56,73*
1 Tag
70
1
€ 5,45*
ab € 47,34*
€ 56,74*
Lager 7
82
1
€ 4,79*
ab € 48,35*
€ 57,95*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 49,72*
€ 59,26*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 50,30*
€ 60,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.