Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfüllstandsanzeige HGA 1/1 L.100 mmxB.62 mmxH.2mm G.10g ROWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000818664
Herst.-Nr.:
     303020010
EAN/GTIN:
     4012294215356
Suchbegriffe:
Gasheizer
Heizstrahler
Heizung
die Füllstandanzeige liest zuverlässig an allen handelsüblichen Gasflaschen den Stand von Propan oder Butan ab · magnetisch · funktioniert bei Temperaturen von ca. 4 bis 40° C · immer wieder verwendbar · die 22-stufige Skala kann erst nach Benutzung, quasi nach dem Abkühlen des Gases, genau abgelesen werden · im Bliester verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10g
Weitere Informationen:
Breite:
62 mm
Länge:
100 mm
Steckertyp:
Kein Stecker
Höhe:
2 mm
Marke:
ROWI
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 9,13*
€ 12,87*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 9,28*
€ 12,94*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 9,16*
€ 13,22*
Lager 1498
6
€ 5,45*
ab € 9,57*
€ 13,39*
€ 7,95*
ab € 9,30*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
3 03 02 0002
ab € 35,67*
Sonstiges
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
1 03 02 0008
ab € 35,29*
Sonstiges
k.A.
1701/15
ab € 5,71*
Sonstiges
k.A.
4000818286
ab € 118,10*
Sonstiges
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
103020083
ab € 258,45*
Sonstiges
Remko
115300
ab € 319,43*
Sonstiges
Remko
115400
ab € 512,28*
Sonstiges
k.A.
4000818288
ab € 89,55*
Sonstiges
k.A.
4000818289
ab € 92,32*
Sonstiges
PROMAT
ab € 134,92*
Sonstiges
k.A.
17040
ab € 2,58*
Sonstiges
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
103020035
ab € 44,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.