Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 R SW 30mm L.399mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     1498-4000821607
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297221
EAN/GTIN:
     4010886889213
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
399 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
5 °
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
€ 5,90*
ab € 52,52*
€ 61,58*
3 Tage
60
€ 5,99*
ab € 54,18*
€ 63,48*
Lager 1498
91
€ 5,45*
ab € 54,59*
€ 63,54*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 54,34*
€ 63,84*
2 Tage
88
€ 7,90*
ab € 54,82*
€ 64,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 17
ab € 12,11*
Ähnlich
Gedore
7 R 18
ab € 13,18*
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,59*
Ähnlich
Gedore
7 R 21
ab € 16,68*
Ähnlich
Gedore
7 R 22
ab € 18,54*
Ähnlich
Gedore
7 R 24
ab € 21,45*
Ähnlich
Gedore
7 R 27
ab € 46,12*
Ähnlich
Gedore
7 R 32
ab € 62,88*
Ähnlich
Gedore
7 R 34
ab € 71,73*
Ähnlich
PROMAT
4000821671
ab € 23,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.