Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DMK 100 1/2 Zoll 20-100 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000821702
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641232
EAN/GTIN:
     4002805931370
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
für den kontrollierten Schraubenanzug · integrierte Knarre· Arbeitsbereich verstellbar· robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen· fühl- und hörbares Auslösesignal· klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017*· Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert· ergonomisch geformter, Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe· Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft.· mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten· ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol· Möglichkeit der Schnellverstellung am Griffende· gesichertes Verstell-JustiersystemAusführung:mit Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Druckknopfauslösung und Kugelsicherung* Mit einem rückführbaren Prüfzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
DMK 100
Arbeitsbereich Nm:
20 - 100 Nm
Skalenteilung:
0,5 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15 - 75 lbf.ft
Länge:
423,5 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,90*
ab € 139,85*
€ 162,16*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 140,46*
€ 166,52*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,94*
€ 168,58*
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 146,63*
€ 168,80*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 146,91*
€ 169,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 272,25*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,64*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,59*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,11*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 53,05*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 385,09*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,61*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,86*
Ähnlich
Gedore
DMK 200
ab € 147,88*
Ähnlich
Gedore
DMK 300
ab € 177,28*
Ähnlich
Gedore
DMK 400
ab € 298,06*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.983,91*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.