Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DREMASTER K 20-100Nm 1/2" Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel DREMASTER K 20-100Nm 1/2" Gedore
Drehmomentschlüssel DREMASTER K 20-100Nm 1/2" Gedore
Drehmomentschlüssel DREMASTER K 20-100Nm 1/2" Gedore
Drehmomentschlüssel DREMASTER K 20-100Nm 1/2" Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805931370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062410021
EAN/GTIN:
     4002805931370
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
Drehmomentschlüssel 1/2" DREMASTER-K Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Mit Pilzkopf-Umsteckvierkant. Lieferung in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Länge:
424 mm
Vierkantantrieb:
1/2 Zoll
Skaleneinteilung:
0,5 N·m
Sperrcode:
0
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Skalenbereich Nm:
20–100 N·m/15–75 Ibf·ft
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062410021
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, DREMASTER, Gedore, QR5080925, 3062410021, 62410021
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,90*
ab € 139,85*
€ 162,16*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 140,46*
€ 166,52*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,94*
€ 168,58*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 146,63*
€ 168,80*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 146,91*
€ 169,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 272,25*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,64*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,59*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,11*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 53,05*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 385,09*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,61*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,86*
Ähnlich
Gedore
DMK 200
ab € 147,88*
Ähnlich
Gedore
DMK 300
ab € 177,28*
Ähnlich
Gedore
DMK 400
ab € 298,06*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.983,91*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.