Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TF-K850 3/4 Zoll 250-850 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000822322
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3278514
EAN/GTIN:
     4010886962374
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Durchsteckvierkant
verstellbar · mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes/Vierkants) · Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung · ab 3/4″ mit Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung · fühl- und hörbares Auslösesignal · justiert auf eine Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste pulverbeschichtete Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen · vertikale Doppelskala N.m und lbf.ft · für Links- u. Rechtshänder geeignet · mit Noniusskala für N.m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · lbf.ft Einstellung nur über Hauptskala · ergonomischer Kunststoffgriff in Form der natürlichen Greifhaltung, Wegrollsicherung · Nonius Skala 1 Nm · Ausführung:mit DurchsteckvierkantWeitere technische Eigenschaften:· Verpackung: Karton· prüfpflichtig: ja· Noniusteilung: 1Nm
Weitere Informationen:
Modell:
TF-K850
Arbeitsbereich Nm:
250 - 850 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
185 - 630 lbf.ft
Länge:
1388 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 586,83*
€ 624,77*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 586,30*
€ 624,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 583,31*
€ 636,01*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 598,22*
€ 637,12*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 602,48*
€ 640,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,12*
€ 758,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,02*
€ 752,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,29*
€ 734,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,87*
€ 724,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,22*
€ 711,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,11*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 53,05*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,06*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,75*
Ähnlich
Gedore
8568-10
ab € 762,41*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 961,15*
Ähnlich
Gedore
CL 350
ab € 771,80*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 387,59*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.015,26*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 869,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.