Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TF-K850 3/4 Zoll 250-850 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000822322
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3278514
EAN/GTIN:
     4010886962374
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Durchsteckvierkant
verstellbar · mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes/Vierkants) · Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung · ab 3/4″ mit Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung · fühl- und hörbares Auslösesignal · justiert auf eine Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste pulverbeschichtete Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen · vertikale Doppelskala N.m und lbf.ft · für Links- u. Rechtshänder geeignet · mit Noniusskala für N.m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · lbf.ft Einstellung nur über Hauptskala · ergonomischer Kunststoffgriff in Form der natürlichen Greifhaltung, Wegrollsicherung · Nonius Skala 1 Nm · Ausführung: mit Durchsteckvierkant Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Karton · prüfpflichtig: ja · Noniusteilung: 1Nm
Weitere Informationen:
Modell:
TF-K850
Arbeitsbereich Nm:
250 - 850 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
185 - 630 lbf.ft
Länge:
1388 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsvierkant, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,00*
€ 621,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,98*
€ 621,26*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 598,47*
€ 633,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,34*
€ 633,65*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,47*
€ 640,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,03*
€ 753,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,58*
€ 745,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 626,57*
€ 745,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 626,56*
€ 745,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,62*
€ 731,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 614,60*
€ 731,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 614,59*
€ 731,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 614,58*
€ 731,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 614,57*
€ 731,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,21*
€ 724,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,47*
€ 712,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,49*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,13*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 111,20*
Ähnlich
Gedore
7691850
ab € 761,55*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 956,64*
Ähnlich
Gedore
3297926
ab € 800,13*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 386,36*
Ähnlich
Gedore
2795620
ab € 4.015,64*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 860,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.