Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 62 P 18 max.53mm L.455mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000823858
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6368510
EAN/GTIN:
     4010886636855
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
phosphatiert · Kopf geschliffen · verstellbar · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° · aus Vanadium Stahl · ISO 6787 Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° · Modell: 62 P
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 53 mm
Länge:
455 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Marke:
GEDORE
Norm:
ISO 6787
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, einmaulschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 5,90*
ab € 52,39*
€ 62,09*
4 Tage
20
€ 4,79*
ab € 52,47*
€ 62,12*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 54,19*
€ 64,03*
€ 4,90*
ab € 52,94*
€ 64,15*
Lager 1498
16
€ 5,45*
ab € 54,78*
€ 64,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6360880
ab € 132,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.