Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 306 SW 75mm L.325mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000824074
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6476320
EAN/GTIN:
     4010886647639
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
CV-Stahl · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 325mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
75 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schlagringschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, maulringschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 74,76*
€ 93,57*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 75,25*
€ 93,61*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 77,28*
€ 96,58*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 77,89*
€ 96,69*
Lager 1498
13
€ 5,45*
ab € 78,13*
€ 97,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6476080
ab € 48,89*
Ähnlich
Gedore
6476160
ab € 59,40*
Ähnlich
Gedore
6476240
ab € 64,40*
Ähnlich
Gedore
6476400
ab € 110,72*
Ähnlich
Gedore
6476590
ab € 136,46*
Ähnlich
Gedore
6476670
ab € 163,00*
Ähnlich
Gedore
6476750
ab € 184,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.