Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel DIN 7444 75 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel DIN 7444 75 mm Gedore
Schlag-Ringschlüssel DIN 7444 75 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150321
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6476320
EAN/GTIN:
     4010886647639
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Schlagringschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 7444. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
75 mm
Ringstärke:
34 mm
Gesamtlänge:
325 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6476320
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schlagringschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, maulringschlüssel, 7444, 57730075, DIN7444, Gedore, Handwerkzeug, QR4027163, Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 74,76*
€ 93,57*
Lager 4012
7
€ 5,90*
ab € 75,25*
€ 93,61*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 77,28*
€ 96,58*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 77,89*
€ 96,69*
€ 4,90*
ab € 75,47*
€ 96,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6476080
ab € 48,89*
Ähnlich
Gedore
6476160
ab € 59,40*
Ähnlich
Gedore
6476240
ab € 64,40*
Ähnlich
Gedore
6476400
ab € 110,72*
Ähnlich
Gedore
6476590
ab € 136,46*
Ähnlich
Gedore
6476670
ab € 163,00*
Ähnlich
Gedore
6476750
ab € 184,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.