Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE6476320 Herst.-Nr.: 6476320 EAN/GTIN: 4010886647639 |
| |
|
| | |
| Schlag-Ringschlüssel
Anwendung Zum Anziehen oder Lösen von besonders festsitzender Schraubverbindungen mithilfe eines Hammers. • gesenkgeschmiedet • kurzer Schaft mit verstärktem Blockende • Doppelsechskant-Geometrie mit UD-Profil
Ausführung • geeignet für schwere Montagen • kurze Ausführung für Handhabung in engen Einbauräumen • hochbelastbar mit großer Kraftübertragung • Belastungsverteilung durch UD-Profil • geschmiedeter Stahl mit hoher Materialfestigkeit und verringerter Rissempfindlichkeit Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 75 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Dicke: | 34 mm | Oberfläche: | BLK | Länge: | 325 mm | DIN: | 7444 | Abtriebsprofiltyp: | UD-Profil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,01* | € 88,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,68* | € 88,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,47* | € 91,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 75,13* | € 92,02* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 80,89* | € 96,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|