Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel OPEN-RATCH 17 SW 13mm L.182mm umschaltbar,Rings.15Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826068
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41171313
EAN/GTIN:
     4018754239184
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
umschaltbar · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 15°, abgewinkelt · 72 ZähneWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
182 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 15 °
Rückschwenkwinkel:
5 °
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
23
1
€ 5,45*
ab € 13,05*
€ 16,70*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 16,75*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 13,02*
€ 16,81*
1
€ 4,00*
ab € 13,12*
€ 16,88*
1 Tag
23
5
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821442
ab € 6,91*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.