Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 40 1/4 Zoll 6-kant SW 8mm L.23mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826214
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010008
EAN/GTIN:
     4018754000043
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, DIN EN 3709 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
23 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M,
Modell:
01010008
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,83*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 3,93*
28 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,93*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 3,98*
Lager 1498
22
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010004
ab € 1,99*
Ähnlich
Stahlwille
01010005
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
01010055
ab € 2,90*
Ähnlich
Stahlwille
01010006
ab € 2,78*
Ähnlich
Stahlwille
01010007
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
01010009
ab € 3,01*
Ähnlich
Stahlwille
01010010
ab € 2,90*
Ähnlich
Stahlwille
01010011
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000821008
ab € 0,56*
Ähnlich
Stahlwille
01010045
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.