Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 40 1/4 Zoll 6-kant SW 8mm L.23mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000826214
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010008
EAN/GTIN:
     4018754000043
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,15*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,16*
Lager 2478
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,19*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,21*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 104,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,93*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,94*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,95*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,79*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000821008
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.